Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - M8 4-pin, 90º female Connector, IP67, 5m PVC-Kabel, 4-adrig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - M8 4-pin, 90º  female Connector, IP67, 5m PVC-Kabel, 4-adrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141967

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854505850

Sonepar Artikelnummer

120413146

Hersteller Artikelnummer

141967

Hersteller Typ

XS3F-M422-405-A

Hersteller Artikel Nr.:

141967

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

125 V

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.123 kg

Näherungssensor - Zubehör: Leitungsdose - Kuppplung M8 4pol,gewinkelt, Schraubverschl. - ohne LED - 5m PVC-Kabel, 4-adrig