Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Mechanische und LED-Anzeigen, Prüftaste, 3 µm Goldbesch.

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Mechanische und LED-Anzeigen, Prüftaste, 3 µm Goldbesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171111

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648074698

Sonepar Artikelnummer

120415313

Hersteller Artikelnummer

171111

Hersteller Typ

G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

171111

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

35.5 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.175 kg

Industrie Relais - Leistungsrelais, 8mm Luft - und Kriechstrecke - 2 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 5A - LED, Prüftaste:momentan, rastbar - Kontakte: 3µm Goldauflage - Mech. Schaltstellungsanzeige - Beschriftungsschild - Pinning: Industriestandard (kein PCB) - RoHS-konform - LR, IEC/VDE, CE, UL, CSA