OMRON - Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter, 3 Strahlen, Reichweite 0.5-20m, aktiv/aktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695664
Anzahl der Strahlen - 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734453493
Sonepar Artikelnummer
120904447
Hersteller Artikelnummer
695664
Hersteller Typ
F3SG-4PGA0970-3A
Hersteller Artikel Nr.:
695664
Anzahl der Strahlen:
3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reaktionszeit:
8 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
400 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Kaskadierbar:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Ja
Mit Strahlcodierung:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Override möglich:
Ja
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Länge:
970 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
3.000 kg


