Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668220

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 50 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765290

Sonepar Artikelnummer

120414328

Hersteller Artikelnummer

668220

Hersteller Typ

J7KNU-AR-22 48

Hersteller Artikel Nr.:

668220

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 50 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 52 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.5 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

Micro-Schützrelais J7KNU-AR-22 von OMRON, 4-polig mit 2 Schließern und 2 Öffnern (2 NO + 2 NC), Schaltvermögen 12 A AC1, Spulenspannung 48 VAC. Eignet sich für Steuerstromkreise und Hilfsschützanwendungen in industriellen Schaltanlagen.