Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668199

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765252

Sonepar Artikelnummer

120414330

Hersteller Artikelnummer

668199

Hersteller Typ

J7KNU-AR-22 110

Hersteller Artikel Nr.:

668199

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 .. 125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.5 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

Micro-Schützrelais J7KNU-AR-22 von OMRON, 4-polig (2 NO + 2 NC), 12 A AC1, Spulenspannung 110 VAC. Für Steuerstromkreise in Anlagen mit 110-V-AC-Versorgung, z. B. in der Industrie- und Maschinenanwendung.