Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Micro-Schützrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668210

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 185 .. 200 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765207

Sonepar Artikelnummer

120414327

Hersteller Artikelnummer

668210

Hersteller Typ

J7KNU-AR-40 180

Hersteller Artikel Nr.:

668210

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

185 .. 200 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 210 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.5 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

Micro-Schützrelais J7KNU-AR-40 von OMRON, 4-polig mit 4 Schließerkontakten (4 NO), Schaltvermögen 12 A AC1, Spulenspannung 180 VAC. Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbausituationen oder als direkter Schützersatz in kleinen Motorkreisen. Zulässige Betriebsspannung bis 690 VAC (AC3-Klasse).