Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Microtripel Reflektor, 12 x 24 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Microtripel Reflektor, 12 x 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163377

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 24 mm

  • Breite - 12 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854958311

Sonepar Artikelnummer

120412831

Hersteller Artikelnummer

163377

Hersteller Typ

E39-R13

Hersteller Artikel Nr.:

163377

Form:

rechteckig

Höhe:

24 mm

Breite:

12 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

0.031 kg

Fotoschalter - Zubehör: Microtripel-Reflektor - Kunststoffgehäuse, 24 x 12 mm - für Standardobjekte - für E3C-LR.. - polarisationsdrehende Folie - aktive Fläche: 7 x 7 mm