Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Microtripel Reflektor, 30 x 45 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Microtripel Reflektor, 30 x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163867

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 30 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854958304

Sonepar Artikelnummer

120412832

Hersteller Artikelnummer

163867

Hersteller Typ

E39-R12

Hersteller Artikel Nr.:

163867

Form:

rechteckig

Höhe:

45 mm

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

0.036 kg

Fotoschalter - Zubehör: Microtripel-Reflektor - Kunststoffgehäuse, 45 x 30 mm - zur Präzisen Detektion - für z.B. E3C-LR.., E32-R.., E3ZM.., E3Z-LR.. - polarisationsdrehende Folie - aktive Fläche: 23 x 23 mm