Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Mikroschütz, 3-polig, 2.2 kW, 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NO

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Mikroschütz, 3-polig, 2.2 kW, 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668208

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765139

Sonepar Artikelnummer

120414418

Hersteller Artikelnummer

668208

Hersteller Typ

J7KNU-05-10 110

Hersteller Artikel Nr.:

668208

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

1.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 .. 125 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

3.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.002 kg

Mikroschütz J7KNU-05-10 von OMRON, 3-polig, 2,2 kW / 5 A AC3 bei 400 VAC, mit 1 NO-Hilfskontakt, Spulenspannung 110 VAC. Für Direktanlauf kleiner Drehstrommotoren mit 110-V-AC-Steuerspannung.