Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5A/2.2kW + 1 NC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5A/2.2kW + 1 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668196

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22 .. 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765344

Sonepar Artikelnummer

120414417

Hersteller Artikelnummer

668196

Hersteller Typ

J7KNU-05-01R 24

Hersteller Artikel Nr.:

668196

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

22 .. 24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.794 kg

Umkehrschütz-Kombination J7KNU-05-01R von OMRON, mechanisch verriegelt, 5 A / 2,2 kW, mit je 1 NC-Hilfskontakt, Spulenspannung 24 VAC. Das umgekehrt verriegelte Paar verhindert gleichzeitiges Anziehen beider Schütze und ermöglicht sicheres Reversieren kleiner Drehstrommotoren.