Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5A/2.2kW + 1 NC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5A/2.2kW + 1 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668200

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 50 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583765351

Sonepar Artikelnummer

120414427

Hersteller Artikelnummer

668200

Hersteller Typ

J7KNU-05-01R 48

Hersteller Artikel Nr.:

668200

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 50 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 52 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.801 kg

Umkehrschütz-Kombination J7KNU-05-01R von OMRON, mechanisch verriegelt, 5 A / 2,2 kW, mit NC-Hilfskontakt, Spulenspannung 48 VAC. Mechanische Verriegelung für sicheres Reversieren kleiner Drehstrommotoren