Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Military Motorstecker IP67 für 400 V G5 Motore

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Military Motorstecker IP67 für 400 V G5 Motore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 329420

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648880664

Sonepar Artikelnummer

120412882

Hersteller Artikelnummer

329420

Hersteller Typ

MS3108E20-4S

Hersteller Artikel Nr.:

329420

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.144 kg

Servo / Motion - Zubehör: G5 Servo - MIL-Motor-Stecker für 400V Motor - Motorseitig - Schutzklasse: IP 67