Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Miniaturzeitrelais, 2 Wechsler, 0,1min bis 10h, Sockelanschl

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Miniaturzeitrelais, 2 Wechsler, 0,1min bis 10h, Sockelanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 671683

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 6 .. 36000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583755376

Sonepar Artikelnummer

120418060

Hersteller Artikelnummer

671683

Hersteller Typ

H3YN-21 AC200-230

Hersteller Artikel Nr.:

671683

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

6 .. 36000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 230 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

52.6 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.045 kg

Zeitrelais - Multifunktion, sockelbar, MY2-Pinning, 2 W - 4 Zeitfunktionen: AV, EW, TI, TP - Zeitbereich einstellbar: 0,1min..10h - Funktion/Zeitbereich per DIP-Schalter wählbar - IP40 - LR, UL, CSA, entspricht EN61812-1