Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Motordrossel 16 A / 3,6 mH, für 400V Geräte 7,5 kW

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Motordrossel 16 A / 3,6 mH, für 400V Geräte 7,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319464

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648871990

Sonepar Artikelnummer

120412523

Hersteller Artikelnummer

319464

Hersteller Typ

AX-RAO03600160-DE

Hersteller Artikel Nr.:

319464

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

6.800 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Motordrossel - 16A / 3,6mH - passend für 3 x 400V / 7,5kW - IP20 - CE