Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Motordrossel 3,8 A / 16,3 mH, für 400V Geräte 1,5 kW

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Motordrossel 3,8 A / 16,3 mH, für 400V Geräte 1,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319471

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648872065

Sonepar Artikelnummer

120412525

Hersteller Artikelnummer

319471

Hersteller Typ

AX-RAO16300038-DE

Hersteller Artikel Nr.:

319471

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

2.739 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Motordrossel - 3,8A / 16,3mH - passend für 3 x 400V / 0,4kW - 1,5kW - IP20 - CE