Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Motordrossel 8 A / 7,3 mH, für 400V Geräte 4,0 kW

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Motordrossel 8 A / 7,3 mH, für 400V Geräte 4,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319467

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648872027

Sonepar Artikelnummer

120412524

Hersteller Artikelnummer

319467

Hersteller Typ

AX-RAO07300080-DE

Hersteller Artikel Nr.:

319467

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

5.200 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Motordrossel - 8A / 7,3mH - passend für 3 x 400V / 4kW - IP20 - CE