Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Multifunktionsanzeige, 1/32 DIN, 24V DC, analoger Eingang

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Multifunktionsanzeige, 1/32 DIN, 24V DC, analoger Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227824

  • Strommessgerät - Nein

  • Blindleistungsmesser - Nein

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648238342

Sonepar Artikelnummer

120417458

Hersteller Artikelnummer

227824

Hersteller Typ

K3GN-PDC 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

227824

Strommessgerät:

Nein

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Nein

Wirkleistungsmessgerät:

Nein

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Ja

Display:

LCD

Fernanzeige:

Nein

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Nein

Mit Firmware-Signatur:

Nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

Nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

Nein

Breite:

48 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.142 kg

Multifunktionsanzeige - 1/32 DIN (48 mm x 24mm) - analoger Eingang Strom/Spannung - Impulseingang PNP max. 5kHz - 2x Relaisausgang (Schließer) - 24V DC