Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Näherungsschalter,induktiv,langes Gehäuse,M30,ungesch.,40mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Näherungsschalter,induktiv,langes Gehäuse,M30,ungesch.,40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 687966

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734482318

Sonepar Artikelnummer

120775598

Hersteller Artikelnummer

687966

Hersteller Typ

E2E-X40MB1TL30 2M

Hersteller Artikel Nr.:

687966

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.284 kg

Omron E2E-X40MB1TL30 2M induktiver Näherungsschalter, M30, langes Gehäuse, ungeschirmt, Schaltabstand 40 mm, Anschluss: 2-m-Kabel. NPN/PNP Ausgang für SPS-Eingänge, robust für Maschinenbau und Automatisierung.