Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Näherungsschalter,induktiv,langes Gehäuse,M30,ungesch.,50mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Näherungsschalter,induktiv,langes Gehäuse,M30,ungesch.,50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 689617

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734480543

Sonepar Artikelnummer

120775642

Hersteller Artikelnummer

689617

Hersteller Typ

E2E-X50MC1L30-M1

Hersteller Artikel Nr.:

689617

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.228 kg

Omron E2E-X50MC1L30-M1 induktiver Näherungsschalter, M30, langes Gehäuse, ungeschirmt, Schaltabstand 50 mm, Anschluss: M12-Stecker. C1-Ausgang. NPN/PNP Ausgang für SPS-Eingänge, robust für Maschinenbau und Automatisierung.