Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Näherungsschalter, induktiv, nicht abgeschirmt, 5 mm, DC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Näherungsschalter, induktiv, nicht abgeschirmt, 5 mm, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104697

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854116438

Sonepar Artikelnummer

120416928

Hersteller Artikelnummer

104697

Hersteller Typ

TL-W5MC2 2M

Hersteller Artikel Nr.:

104697

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

10 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.077 kg

Näherungssensor - induktiv, Schaltabstand Sn=5mm, nicht bündig - ABS-Gehäuse, quader 10x6x27mm - 500Hz, 10..30VDC, 3-Draht, NPN, 1Ö - 2m PVC-Kabel - seitliche Detektion - Schutzklasse: IP67 - Zulassungen: CE