Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Näherungsschalter, kapazitiv, Ø34mm , nicht abgeschirmt

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Näherungsschalter, kapazitiv, Ø34mm , nicht abgeschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131841

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853263683

Sonepar Artikelnummer

120416606

Hersteller Artikelnummer

131841

Hersteller Typ

E2K-C25ME1

Hersteller Artikel Nr.:

131841

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Durchmesser Sensor:

34 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

70 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.235 kg

Näherungssensor - kapazitiv, Schaltabstand 25mm, nicht bündig - ABS-Gehäuse, zylindr. Ø34mm, 82mm lang - 3-Draht - NPN - Schließer - 12-24 VDC - 2m PVC-Kabel