Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Näherungssensor - kapazitiv - 4 mm - M12 - nicht bündig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Näherungssensor - kapazitiv - 4 mm - M12 -  nicht bündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131783

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853264550

Sonepar Artikelnummer

120416603

Hersteller Artikelnummer

131783

Hersteller Typ

E2K-X4MF1

Hersteller Artikel Nr.:

131783

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

12.5 mm

Höhe des Sensors:

12.5 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

12.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Näherungssensor - kapazitiv, Schaltabstand 4 mm, M12, nicht bündig - ABS-Gehäuse, zylindr. - 80 mm, 2 m PVC-Kabel, 3-Draht, PNP, 1 S, 12-24VDC, 100 Hz, 80mm