OMRON - Näherungssensor, kapazitiv, Schaltabstand 15mm, nicht bündig, 5m PVC-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131777
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853264352
Sonepar Artikelnummer
120416601
Hersteller Artikelnummer
131777
Hersteller Typ
E2K-X15ME1
Hersteller Artikel Nr.:
131777
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
30.5 mm
Höhe des Sensors:
30.5 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
30.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.199 kg


