Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Netzdrossel 5 A / 7,7 mH, für 3 x 400V Geräte 1,5 kW

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Netzdrossel 5 A / 7,7 mH, für 3 x 400V Geräte 1,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648871501

Sonepar Artikelnummer

120412516

Hersteller Artikelnummer

319003

Hersteller Typ

AX-RAI07700050-DE

Hersteller Artikel Nr.:

319003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.932 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Netzdrossel - 5A / 7,7mH - passend für 3 x 400V / 1,5kW - IP20 - CE