OMRON - Netzteil, 480 W, 24 VDC, 100 bis 240 VAC Eingangsspannung, insgesamt 20 A Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727773
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4550431159373
Sonepar Artikelnummer
121402658
Hersteller Artikelnummer
727773
Hersteller Typ
S8AS2-48024-08S
Hersteller Artikel Nr.:
727773
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
480 W
2. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
3. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 2:
3.8 A
Max. Ausgangsstrom 3:
3.8 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
3.8 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
3.8 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
520 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6.6
Einbaubreite:
115 mm
Einbauhöhe:
115 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
115 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
130.4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.400 kg


