OMRON - Niveauregler,Trocken- / oder Überlaufschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378185
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Versorgungsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402492
Sonepar Artikelnummer
120417428
Hersteller Artikelnummer
378185
Hersteller Typ
K8AK-LS1 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
378185
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.160 kg


