OMRON - Niveauregler,Trocken- / oder Überlaufschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378186
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402508
Sonepar Artikelnummer
120417429
Hersteller Artikelnummer
378186
Hersteller Typ
K8AK-LS1 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
378186
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 26.4 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.159 kg


