Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Not-Halt-Taster, beleuchtet 24 VAC/DC, 2 Öffner

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Not-Halt-Taster, beleuchtet 24 VAC/DC, 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151036

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854349331

Sonepar Artikelnummer

120414864

Hersteller Artikelnummer

151036

Hersteller Typ

A22EL-M-24A-02

Hersteller Artikel Nr.:

151036

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

2.715 kg

Sicherheitstechnik - Not-Halt-Taster - 22,5 mm Einbaudurchmesser - Komplettgerät beleuchtet 24 VDC - 2 Öffner - Drehentriegelung - 40 mm Durchmesser