Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - NOT-HALT-Taster beleuchtet, Drehentriegelung, 40 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - NOT-HALT-Taster beleuchtet, Drehentriegelung, 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141588

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854349225

Sonepar Artikelnummer

120414932

Hersteller Artikelnummer

141588

Hersteller Typ

A22EL-M

Hersteller Artikel Nr.:

141588

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.450 kg

Sicherheitstechnik - NOT-HALT-Taster - 22,5 mm Einbaudurchmesser - Drucktastereinheit beleuchtet - Drehentriegelung - 40 mm Durchmesser