OMRON - Not-Halt-Taster, Komplettgerät, 1 Öffner, Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141595
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854349249
Sonepar Artikelnummer
120414859
Hersteller Artikelnummer
141595
Hersteller Typ
A22E-M-01
Hersteller Artikel Nr.:
141595
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
1.413 kg


