Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Not-Halt-Taster Komplettgerät beleuchtet 24 VDC, 2 Öffner

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Not-Halt-Taster Komplettgerät beleuchtet 24 VDC, 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103317

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854344831

Sonepar Artikelnummer

120414857

Hersteller Artikelnummer

103317

Hersteller Typ

A165E-LS-24D-02

Hersteller Artikel Nr.:

103317

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.140 kg

Sicherheitstechnik - Not-Halt-Taster - 16 mm Einbaudurchmesser - Komplettgerät beleuchtet 24 VDC - 2 Öffner - 30 mm Durchmesser