OMRON - Not-Halt-Taster Komplettgerät unbeleuchtet, 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142199
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854344862
Sonepar Artikelnummer
120414861
Hersteller Artikelnummer
142199
Hersteller Typ
A165E-S-01
Hersteller Artikel Nr.:
142199
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.134 kg


