OMRON - Not-Halt-Taster Komplettgerät unbeleuchtet, 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155715
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854611308
Sonepar Artikelnummer
120414865
Hersteller Artikelnummer
155715
Hersteller Typ
A165E-S-02 (STOP)
Hersteller Artikel Nr.:
155715
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.136 kg


