OMRON - Not-Halt-Taster Komplettgerät unbeleuchtet, 3 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103725
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854479090
Sonepar Artikelnummer
120414858
Hersteller Artikelnummer
103725
Hersteller Typ
A165E-S-03U
Hersteller Artikel Nr.:
103725
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.260 kg


