Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - NX-E/A-Modul, 1 Wägezellen-Eingang mit Zertifizierung, 24bit

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - NX-E/A-Modul, 1 Wägezellen-Eingang mit Zertifizierung, 24bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 674186

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Eingang, Spannung - Ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - Ja

  • Anzahl der analogen Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734110235

Sonepar Artikelnummer

120414166

Hersteller Artikelnummer

674186

Hersteller Typ

NX-RS1201-K

Hersteller Artikel Nr.:

674186

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Eingang, Spannung:

Ja

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

24 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Breite:

12 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.508 kg

NX-E/A-Modul, 1 Wägezellen-Eingang mit Zertifizierung, 24 bit, -5.0 – 5.0 mV/V, 125 µs,