Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - NX-E/A-Modul, 2 Temperaturfühler-Eingänge, Auflösung: 0.1°C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - NX-E/A-Modul, 2 Temperaturfühler-Eingänge, Auflösung: 0.1°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375643

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Eingang, Strom - Nein

  • Eingang, Spannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583353558

Sonepar Artikelnummer

120413949

Hersteller Artikelnummer

375643

Hersteller Typ

NX-TS2201

Hersteller Artikel Nr.:

375643

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Eingang, Strom:

Nein

Eingang, Spannung:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingang, Widerstand:

Nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

Ja

Eingang, Thermoelement:

Nein

Auflösung der Analogeingänge:

14 Bit

Ausgang, Strom:

Nein

Ausgang, Spannung:

Nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.090 kg

Programmierbare Maschinensteuerung - NX modulares E/A-System - 2 Temperaturfühler-Eingänge - Auflösung: 0.1°C - 250ms je Modul - Pt100/Pt1000, 3-Draht-Anschluss - Schraublosklemmblock, kodierbar - IP20 - CE, cULus, KC