Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ø 6 mm, Standardausführung, Tastbereich 4 mm, 0,1 µm Aufl.

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ø 6 mm, Standardausführung, Tastbereich 4 mm, 0,1 µm Aufl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648006071

Sonepar Artikelnummer

120414968

Hersteller Artikelnummer

168125

Hersteller Typ

ZX-TDS04T

Hersteller Artikel Nr.:

168125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.181 kg

Advanced Sensor - taktiler Distanzmesskopf, Messbereich 0..4mm - zur Verwendung mit Verstärkern Typ ZX-T - 2m Anschlusskabel mit integr. Vorverstärker