Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optionsmodul K3HB, analoger Ausgang 0/4 bis 20 mA

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optionsmodul K3HB, analoger Ausgang 0/4 bis 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168452

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648022859

Sonepar Artikelnummer

120412619

Hersteller Artikelnummer

168452

Hersteller Typ

K33-L1A

Hersteller Artikel Nr.:

168452

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.047 kg

Multifunktionsanzeige - Optionsmodul für K3HB Multifunktionsanzeige - analoger Stromausgang 0(4)-20mA - Sensorspannungsversorgung 12V/80mA DC - Für K3HB-C/H/P/R/S/X Modelle