Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optionsmodul K3HB, Sensorspannungsversorgung (12 V / 80 mA)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optionsmodul K3HB, Sensorspannungsversorgung (12 V / 80 mA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147813

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854951220

Sonepar Artikelnummer

120412615

Hersteller Artikelnummer

147813

Hersteller Typ

K33-A

Hersteller Artikel Nr.:

147813

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.045 kg

Multifunktionsanzeige - Optionsmodul für K3HB Multifunktionsanzeige - Sensorspannungsversorgung 12V/80mA DC - Für K3HB-C/H/P/R/S/X Modelle