Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optionsmodul K3HB-V, analoger Ausgang 0(1) - 5 V/ 0 -10 V

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optionsmodul K3HB-V, analoger Ausgang  0(1) - 5 V/ 0 -10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168455

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648022880

Sonepar Artikelnummer

120412622

Hersteller Artikelnummer

168455

Hersteller Typ

K33-L2B

Hersteller Artikel Nr.:

168455

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.042 kg

Multifunktionsanzeige - Optionsmodul für K3HB Multifunktionsanzeige - analoger Spannungsausgang 0(1) - 5 V, 0 -10 V - Sensorspannungsversorgung 10V/100mA DC - Für K3HB-V