Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optionsmodul K3HB-V, Sensorspannungsversorgung (10V / 100mA)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optionsmodul K3HB-V, Sensorspannungsversorgung (10V / 100mA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168451

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648022842

Sonepar Artikelnummer

120412618

Hersteller Artikelnummer

168451

Hersteller Typ

K33-B

Hersteller Artikel Nr.:

168451

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.044 kg

Multifunktionsanzeige - Optionsmodul für K3HB Multifunktionsanzeige - Sensorspannungsversorgung 10V/100mA DC - Nur in Verbindung mit K3HB-V