Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optischer Sensor, gerichtet, 40 bis 200 mm, DC, 3-adrig, NPN

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optischer Sensor, gerichtet, 40 bis 200 mm, DC, 3-adrig, NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239843

  • Versorgungsspannung - 10 .. 30 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90314990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648357418

Sonepar Artikelnummer

120415448

Hersteller Artikelnummer

239843

Hersteller Typ

E3S-CL1 2M

Hersteller Artikel Nr.:

239843

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.175 kg

Fotoschalter - Taster mit Hintergrundausblendung, 200mm - Zink-Spritzguss, quader - IR 880nm, 1ms, 10..30VDC, PNP/NPN, LON/DON - 2m PVC-Kabel - ölbeständig - vibrationsfest & stoßfest bis 10g - Schutzklasse: IP67, IP67G - Zulassungen: CE