Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optischer Sensor, gerichtet, 50 bis 500 mm, DC, 3-adrig, NPN

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optischer Sensor, gerichtet, 50 bis 500 mm, DC, 3-adrig, NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239809

  • Einstellbereich - 50 .. 500 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 500 mm

  • Max. Schaltabstand - 500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648357524

Sonepar Artikelnummer

120415445

Hersteller Artikelnummer

239809

Hersteller Typ

E3S-CL2-M1J 0.3M

Hersteller Artikel Nr.:

239809

Einstellbereich:

50 .. 500 mm

Bemessungsschaltabstand:

500 mm

Max. Schaltabstand:

500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

5 .. 500 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.4 mm

Höhe des Sensors:

43.7 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

50 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

100 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

860 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.138 kg

Fotoschalter - Taster mit Hintergrundausblendung, 500mm - Zink-Spritzguss, quader - IR 880nm, 1ms, 10..30VDC, PNP/NPN, LON/DON - Stecker M12 4pol an 0,3m PVC-Kabel - ölbeständig - vibrationsfest & stoßfest bis 10g - Schutzklasse: IP67, IP67G - Zulassungen: CE