OMRON - Optischer Sensor, Markenleser, weiße LED, Metallgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 326595
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648689335
Sonepar Artikelnummer
120416219
Hersteller Artikelnummer
326595
Hersteller Typ
E3ZM-V81 2M
Hersteller Artikel Nr.:
326595
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Weißlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Nenntastweite:
12 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
9.1 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
20 mA
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.084 kg


