Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Optischer Sensor, Reflektionstaster, 30 mm, DC, PNP

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Optischer Sensor, Reflektionstaster, 30 mm, DC, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130103

  • Einstellbereich - 5 .. 30 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 30 mm

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854366413

Sonepar Artikelnummer

120415477

Hersteller Artikelnummer

130103

Hersteller Typ

E3T-SL23 2M

Hersteller Artikel Nr.:

130103

Einstellbereich:

5 .. 30 mm

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 26.4 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

5 .. 30 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

7 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

20.6 mm

Länge des Sensors:

11 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Min. Reflektorabstand:

5 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.03 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Lichtfleck:

0.018 mm²

AWG-Nummer:

27

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.035 kg

Fotoschalter - Miniatur-Reflexionslichttaster, Weite 5..30mm - PBT-Gehäuse, Stab 7x21x11mm - rot 670nm, 1ms, 12..24VDC, PNP, LON - 2m PVC-Kabel - mit Hintergrundunterdrückung - Schutzklasse: IP67 - Zulassungen: UL, CE