OMRON - Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 696067
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734663694
Sonepar Artikelnummer
121087648
Hersteller Artikelnummer
696067
Hersteller Typ
E3AS-HL500LMT 2M
Hersteller Artikel Nr.:
696067
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.232 kg
Laser-Lichttaster im Edelstahlgehäuse mit integriertem 2m Anschlusskabel, 500mm Erfassungsbereich.


