OMRON - Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 696061
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.231 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734663816
Sonepar Artikelnummer
121087654
Hersteller Artikelnummer
696061
Hersteller Typ
E3AS-HL150MT 2M
Hersteller Artikel Nr.:
696061
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.231 kg
Sensor mit rotem Laser und 2m Festkabel, Edelstahlgehäuse, ideal für präzise Detektion bis 150mm.


