OMRON - Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 696055
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734663939
Sonepar Artikelnummer
121087659
Hersteller Artikelnummer
696055
Hersteller Typ
E3AS-HL150LMT 2M
Hersteller Artikel Nr.:
696055
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.232 kg
Edelstahl-Lasersensor mit Hintergrundausblendung und 2m Kabel, optimiert für Detektionen bis 150mm.


