Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Positionier-Baugruppe, 1 Achse, Impulsfolgeausgang

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Positionier-Baugruppe, 1 Achse, Impulsfolgeausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323223

  • Anzahl der Funktionen - 25

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Nein

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648708845

Sonepar Artikelnummer

120416409

Hersteller Artikelnummer

323223

Hersteller Typ

CJ1W-NC113

Hersteller Artikel Nr.:

323223

Anzahl der Funktionen:

25

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Nein

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Ja

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Ja

Geeignet für CNC:

Ja

Geeignet für SSI:

Nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.171 kg

Servo / Motion - Special-Erweiterungsbaugruppe - 1-Achs-Positioniercontroller - Pulsansteuerung - Open-Kollektor-Ausgang - Positions-/Drehzahlregelung - IP20 - cULus, CE