Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Programmierkabel, 6 m, zur Verbindung der CS1/CQM1H/CPM2C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Programmierkabel, 6 m, zur Verbindung der CS1/CQM1H/CPM2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224558

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648227001

Sonepar Artikelnummer

120413117

Hersteller Artikelnummer

224558

Hersteller Typ

CS1W-CN626

Hersteller Artikel Nr.:

224558

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

6 m

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.333 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Verbindungskabel Miniperipherie - Miniaturperipherie IBM-PC RS-232C, 9-polig - Kabellänge 600cm